Riferimenti
Gandini Fasteners:SB97
Rubix:160000000412314

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB97
Anello elastico
Anello elastico SB97 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Norma | din 9928 |
| Diametro metrico | m100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
97 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
100 mm
Norma
Diametro metrico
m100