RONDELLA AFNOR FORMA Z A2 30X16X3 255142Z16 RONZ16A2/50 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ16A2/50
Rubix:999240229070180
Produttore:255142Z16
EAN:4043377141248


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA Z A2 30X16X3 255142Z16 RONZ16A2/50 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma Z A2 30X16X3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M16 |
| Grandezza | z |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
16 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
30 mm
Diametro metrico
M16