RONDELLA AFNOR FORMA Z A2 12X6X1,2 255142Z6 RONZ6A2/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ6A2/200
Rubix:999240229070117
Produttore:255142Z6
EAN:4043377141316


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 12 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA Z A2 12X6X1,2 255142Z6 RONZ6A2/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma Z A2 12X6X1,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M6 |
| Grandezza | z |
| Spessore | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
6 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
12 mm
Diametro metrico
M6