Riferimenti
Gandini Fasteners:SB27
Rubix:160000000412268

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 28,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB27
Anello elastico
Anello elastico SB27 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 28,2 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M28 |
| Grandezza | sb 27 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
27,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
28,2 mm
Norma
Diametro metrico
m28