Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 150X180X0,1
Rubix:160000000412167

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 150X180X0,1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 150X180X0,1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M150 |
| Grandezza | ps 150x180x0,1 |
| Spessore | 0,1 mm |
| Tipologia | rondella di spessoramento (tipo ps) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione