Riferimenti
Gandini Fasteners:SW26
Rubix:160000000412372

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW26
Anello elastico
Anello elastico SW26 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro metrico | M24 |
| Grandezza | sw26 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico di sicurezza tipo sw per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
24,5 mm
Diametro esterno
25 mm
Norma
Diametro metrico
M24