Riferimenti
Getech:B4RRA1016
Rubix:999180200033545


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 10X16X1,5 1/8 B4RRA1016
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M10 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
10 mm
Diametro esterno
16 mm
Diametro metrico
M10