Getech
Filtri
Categorie
organi di trasmissione (31)
fissaggio e assemblaggio (14)
asportazione truciolo e metrologia (2)
1Marca
getech
(47)
9 Prodotto(i) con 47 variante(i):
ANT.CONICO 50X50 M10X28 60 SH A2CN51
- getech:A2CN51
- rubix:170000000843568
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:conico
- Corsa:28 mm
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
ROND. RAME 13,5X19X1,5 1/4 B4RRA1319
- getech:B4RRA1319
- rubix:999180200033547
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:13 mm
- Materiale/finitura:Acciaio Liscio
- Diametro esterno:19 mm
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
SUPP.ANT.CAMPANA D.62 45 SH A2SC60-45
- getech:A2SC60-45
- rubix:999180200032090
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Materiale:sbr
- Altezza:30 mm
€ 8,08 IVA esclusa
/ Unità
ANT.CIL.PM 75X40 M12X37 60 SH A1PM7540
- getech:A1PM7540
- rubix:999180200032052
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:ant.cil.pm 75x40 m12x37 60 sh
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
ANT.CIL.PM 25X25 M6X18 60 SH A1PM2525
- getech:A1PM2525
- rubix:170000000843544
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:ant.cil.pm 25x25 m6x18 60 sh
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
ANT.CIL.MM 25X20 M8X20 60 SH A1MM2520/8
- getech:A1MM2520/8
- rubix:170000000843519
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:ant.cil.mm 25x20 m8x20 60 sh
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
ANT.CIL.MF 20X15 M6X16 60 SH A1MF2015
- getech:A1MF2015
- rubix:170000000843492
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:ant.cil.mf 20x15 m6x16 60 sh
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
ANT.CIL.FF 75X50 M12 60 SH A1FF7550
- getech:A1FF7550
- rubix:170000000843491
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:ant.cil.ff 75x50 m12 60 sh
€ 9,85 IVA esclusa
/ Unità
ANT.CIL.MFT 25X20 M6X18 45 SH A1MFT2520
- getech:A1MFT2520
- rubix:999180200031973
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:ant.cil.mft 25x20 m6x18 45 sh
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità









