Riferimenti
Getech:B4RRA1319
Rubix:999180200033547


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 13,5X19X1,5 1/4 B4RRA1319
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M13 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
13 mm
Diametro esterno
19 mm
Diametro metrico
M13