Riferimenti
Gandini Fasteners:SB33
Rubix:160000000412274

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 34,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB33
Anello elastico
Anello elastico SB33 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 34,4 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M34 |
| Grandezza | sb 33 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
34 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
34,4 mm
Norma
Diametro metrico
M34