Riferimenti
Gandini Fasteners:SB125
Rubix:160000000412328

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 96 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 128,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB125
Anello elastico
Anello elastico SB125 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 96 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 128,5 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Grandezza | sb 125 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
96 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
128,5 mm
Norma
Diametro metrico
M14