RONDELLA AFNOR FORMA M A4 30X14X2,5 255144M14 RONMU14A4/50 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONMU14A4/50
Rubix:999240229070384
Produttore:255144M14
EAN:4043377141545


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA M A4 30X14X2,5 255144M14 RONMU14A4/50 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma M A4 30X14X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M14 |
| Grandezza | m |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
14 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
30 mm
Diametro metrico
M14