Riferimenti
Gandini Fasteners:SB72
Rubix:160000000412299

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 74,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB72
Anello elastico
Anello elastico SB72 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 74,6 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M74 |
| Grandezza | sb 72 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (di spallamento) per fori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
72 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
74,6 mm
Norma
Diametro metrico
M74