Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 19X26X1
Rubix:160000000411804

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 19X26X1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 19X26X1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Diametro metrico | M19 |
| Grandezza | 19x26 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | ps (din 988) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore