RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 7X3X0,5 708923 RONZ3A2ISO ISO 7089
Rondelle piane, serie normale, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ3A2ISO
Rubix:999240229070142
Produttore:708923
EAN:4043377308580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 7 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 7X3X0,5 708923 RONZ3A2ISO ISO 7089
Disco piatto senza smusso, fila normale
Rondelle piane, serie normale, 200 HV A2 7X3X0,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 7 mm |
| Norma | ISO 7089 |
| Diametro metrico | M3 |
| Spessore | 0,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione