RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 0X17X6 73492170 RONEPAIS17A2 DIN 7349
Rondelle spesse
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONEPAIS17A2
Rubix:999240229070675
Produttore:73492170
EAN:4043377152091


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 0 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 0X17X6 73492170 RONEPAIS17A2 DIN 7349
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 0X17X6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 0 mm |
| Norma | DIN 7349 |
| Diametro metrico | M17 |
| Spessore | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione