Riferimenti
Getech:B4RRA2127
Rubix:999180200033553


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 21X27X1,5 1/2 B4RRA2127
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 27 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M21 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
21 mm
Diametro esterno
27 mm
Diametro metrico
M21