RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 17X6,4X3 7349264 RONEPAIS6,4A2 DIN 7349
Rondelle spesse
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONEPAIS6,4A2
Rubix:999240229070659
Produttore:7349264
EAN:4043377152176


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 17 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 17X6,4X3 7349264 RONEPAIS6,4A2 DIN 7349
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 17X6,4X3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Norma | DIN 7349 |
| Diametro metrico | M6 |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione