Riferimenti
Gandini Fasteners:SW8
Rubix:160000000412356

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW8
Anello elastico
Anello elastico SW8 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M7 |
| Tipologia | anello elastico per alberi (tipo sw a larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
7,4 mm
Diametro esterno
8 mm
Norma
Diametro metrico
M7