Riferimenti
Gandini Fasteners:3,2 RS INOX
Rubix:160000000411349

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro esterno | 6,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 3,2 INOX
Anello d'arresto
Anello d'arresto 3,2 RS INOXSono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati.Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro esterno | 6,9 mm |
| Norma | DIN 6799 |
| Diametro metrico | M2 |
| Grandezza | 3,2 |
| Tipologia | anello d'arresto radiale tipo ra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore