Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 45X55X0,5
Rubix:160000000411945

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 45X55X0,5
Anello di spess.
Anello di spess. PS 45X55X0,5 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Norma | DIN 988 |
| Diametro metrico | M45 |
| Grandezza | 45x55x0,5 |
| Spessore | 0,5 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento tipo ps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione