RONDELLA AFNOR FORMA M A4 18X8X1,5 255144M8 RONMU8A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONMU8A4/200
Rubix:999240229070347
Produttore:255144M8
EAN:4043377141705


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 18 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA M A4 18X8X1,5 255144M8 RONMU8A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma M A4 18X8X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M8 |
| Grandezza | m |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
18 mm
Diametro metrico
M8