RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 24X6X1,2 255132LL6 RONLLU6A2/1000 NFE 25-513
Rondelle AFNOR, forma LL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLLU6A2/1000
Rubix:999240229070456
Produttore:255132LL6
EAN:4043377140906


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 24X6X1,2 255132LL6 RONLLU6A2/1000 NFE 25-513
Rondelle AFNOR forma LL A2 24X6X1,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diametro metrico | M6 |
| Grandezza | ll |
| Spessore | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione