RONDELLA AFNOR FORMA Z A2 24X12X2,5 255142Z12 RONZ12A2/100 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ12A2/100
Rubix:999240229070179
Produttore:255142Z12
EAN:4043377141231


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA Z A2 24X12X2,5 255142Z12 RONZ12A2/100 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma Z A2 24X12X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M12 |
| Grandezza | z |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
12 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
24 mm
Diametro metrico
M12