Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 42X52X0,1
Rubix:160000000411929

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 42X52X0,1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 42X52X0,1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Diametro metrico | M42 |
| Grandezza | ps 42x52x0,1 |
| Spessore | 0,1 mm |
| Tipologia | rondella di spessoramento tipo ps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione