RONDELLA FORMA A A4 7X3,2X0,5 0125432 RON3,2A4 DIN 125

Rondelle forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RON3,2A4
Rubix:999240229071425
Produttore:0125432
EAN:4043377024145
RONDELLA FORMA A A4 7X3,2X0,5 0125432 RON3,2A4 DIN 125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA FORMA A A4 7X3,2X0,5 0125432 RON3,2A4 DIN 125


Rondelle forma A A4 7X3,2X0,5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno7 mm
NormaDIN 125
Diametro metricoM3
Spessore0,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

3,2 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

7 mm

Diametro metrico

M3