RONDELLA AFNOR FORMA M A2 55X27X4 255142M27 RONMU27A2 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONMU27A2
Rubix:999240229070374
Produttore:255142M27
EAN:4043377141132


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 55 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA M A2 55X27X4 255142M27 RONMU27A2 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma M A2 55X27X4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M27 |
| Grandezza | m |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
27 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
55 mm
Diametro metrico
M27