RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 30X16X3 7089216 RONZ16A2ISO ISO 7089
Rondelle piane, serie normale, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ16A2ISO
Rubix:999240229054833
Produttore:7089216
EAN:4043377308504


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 30X16X3 7089216 RONZ16A2ISO ISO 7089
Disco piatto senza smusso, fila normale
Rondelle piane, serie normale, 200 HV A2 30X16X3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Norma | ISO 7089 |
| Diametro metrico | M16 |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione