RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 20X10X2 7089210 RONZ10A2ISO ISO 7089
Rondelle piane, serie normale, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ10A2ISO
Rubix:999240229070189
Produttore:7089210
EAN:4043377308474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A2 20X10X2 7089210 RONZ10A2ISO ISO 7089
Disco piatto senza smusso, fila normale
Rondelle piane, serie normale, 200 HV A2 20X10X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Norma | ISO 7089 |
| Diametro metrico | M10 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione