RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 20X5X1 255132LL5 RONLLU5A2/1000 NFE 25-513
Rondelle AFNOR, forma LL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLLU5A2/1000
Rubix:999240229070459
Produttore:255132LL5
EAN:4043377140890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 20X5X1 255132LL5 RONLLU5A2/1000 NFE 25-513
Rondelle AFNOR forma LL A2 20X5X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diametro metrico | M5 |
| Grandezza | ll |
| Spessore | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione