Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 15X22X1,2
Rubix:160000000411773

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 15X22X1,2
Anello di spess.
Anello di spess. PS 15X22X1,2 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Diametro metrico | M15 |
| Grandezza | ps 15x22x1,2 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | rondelle di spessoramento tipo ps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione