Riferimenti
Gandini Fasteners:SW16
Rubix:160000000412363

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW16
Anello elastico
Anello elastico SW16 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M15 |
| Grandezza | sw16 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
15 mm
Diametro esterno
16 mm
Norma
Diametro metrico
M15