Riferimenti
Gandini Fasteners:SB68
Rubix:160000000412297

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 70,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB68
Anello elastico
Anello elastico SB68 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 70,3 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M70 |
| Grandezza | sb 68 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico seeger tipo sb per fori (din 9928) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
68 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
70,3 mm
Norma
Diametro metrico
m70