Riferimenti
Gandini Fasteners:SW80
Rubix:160000000412395

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 77,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 80 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW80
Anello elastico
Anello elastico SW80 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 77,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M77 |
| Grandezza | sw80 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi (larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
77,4 mm
Diametro esterno
80 mm
Norma
Diametro metrico
m77