Riferimenti
Gandini Fasteners:SB250
Rubix:160000000412347

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 255,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB250
Anello elastico
Anello elastico SB250 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 255,5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Grandezza | sb250 |
| Spessore | 3 mm |
| Tipologia | sb - anello elastico per fori (sezione costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
250 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
255,5 mm
Norma
Diametro metrico
m110