ANELLO ELASTICO SB90

Anello elastico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:SB90
Rubix:160000000412310
ANELLO ELASTICO SB90

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB90


Anello elastico
Anello elastico SB90 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno93 mm
NormaDIN 9928
Diametro metricoM93
Grandezzasb90 (ø foro 90 mm)
Spessore2,5 mm
Tipologiatipo sb – anello elastico di spallamento per fori (larghezza radiale costante)
0,33 IVA esclusa
/ Unità
0,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

90 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

93 mm

Norma

Diametro metrico

M93