Riferimenti
Gandini Fasteners:SW63
Rubix:160000000412389

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 63 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW63
Anello elastico
Anello elastico SW63 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Norma | DIN 471 |
| Diametro metrico | M60 |
| Grandezza | sw 63 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello tipo sw di spallamento per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
60,6 mm
Diametro esterno
63 mm
Norma
Diametro metrico
M60