Riferimenti
Gandini Fasteners:SB115
Rubix:160000000412325

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 118,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB115
Anello elastico
Anello elastico SB115 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 118,4 mm |
| Diametro metrico | M115 |
| Grandezza | sb115 / m115 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori (tipo sb) sb115 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
115 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
118,4 mm
Norma
Diametro metrico
M115