Riferimenti
Getech:B4RRA0612
Rubix:999180200033542


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 6X12X1,5 B4RRA0612
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M6 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
6 mm
Diametro esterno
12 mm
Diametro metrico
M6