Riferimenti
Gandini Fasteners:SB45
Rubix:160000000412283

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 46,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB45
Anello elastico
Anello elastico SB45 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 46,8 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M46 |
| Grandezza | sb45 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
45 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
46,8 mm
Norma
Diametro metrico
M46