Riferimenti
Gandini Fasteners:SB160
Rubix:160000000412336

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 164,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB160
Anello elastico
Anello elastico SB160 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 164,2 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Grandezza | sb160 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
160 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
164,2 mm
Norma
Diametro metrico
M12