Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 65X85X0,1
Rubix:160000000412049

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 65X85X0,1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 65X85X0,1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Norma | DIN 988 |
| Diametro metrico | M65 |
| Grandezza | ps 65x85x0,1 |
| Spessore | 0,1 mm |
| Tipologia | anelli tipo ps / rondelle di spessoramento din 988 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione