Riferimenti
Gandini Fasteners:SB47
Rubix:160000000412285

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 48,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB47
Anello elastico
Anello elastico SB47 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 48,8 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M48 |
| Grandezza | sb47 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello di spallamento per fori tipo sb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
47 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
48,8 mm
Norma
Diametro metrico
M48