Riferimenti
Gandini Fasteners:SB13
Rubix:160000000412254

Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,8 mm |
| Diametro metrico | M13 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB13
Anello elastico
Anello elastico SB13 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,8 mm |
| Diametro metrico | M13 |
| Grandezza | m13 |
| Tipologia | anello elastico per fori (sb13) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
56,5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
13,8 mm
Norma
Diametro metrico
M13