RONDELLA PIANA CON SMUSSO, SERIE NORMALE, 200 HV A2 24X12X2,5 7090212 RONCHAN12A2ISO ISO 7090
Rondelle piane con smusso, medie, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONCHAN12A2ISO
Rubix:999240229071115
Produttore:7090212
EAN:4043377309013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA CON SMUSSO, SERIE NORMALE, 200 HV A2 24X12X2,5 7090212 RONCHAN12A2ISO ISO 7090
Disco piatto con smusso, fila normale
Rondelle piane con smusso, serie normale, 200 HV A2 24X12X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Norma | ISO 7090 |
| Diametro metrico | M12 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione