Riferimenti
Gandini Fasteners:SB12
Rubix:160000000412253

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB12
Anello elastico
Anello elastico SB12 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Norma | din 9928 |
| Diametro metrico | m12 |
| Grandezza | sb12 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
12,4 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
12,7 mm
Norma
Diametro metrico
M12