Riferimenti
Gandini Fasteners:SW12
Rubix:160000000412360

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW12
Anello elastico
Anello elastico SW12 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M11 |
| Grandezza | sw 12 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
11,2 mm
Diametro esterno
12 mm
Norma
Diametro metrico
m11