ROSETTA TORNITA IN METALLO PIENO A1 12X6X3,5 27619206 RONCUVD6A1 NFE 27-619
Rondelle per cuvette decolletée
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONCUVD6A1
Rubix:999240229070965
Produttore:27619206
EAN:4043377215079


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ROSETTA TORNITA IN METALLO PIENO A1 12X6X3,5 27619206 RONCUVD6A1 NFE 27-619
Rosette, tornite in metallo pieno A1 12X6X3,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Norma | NFE 27619 |
| Diametro metrico | M6 |
| Spessore | 3,5 mm |
| Tipologia | rondella per vasca staccata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione