Riferimenti
Gandini Fasteners:SW38
Rubix:160000000412378

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 38 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW38
Anello elastico
Anello elastico SW38 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M36 |
| Grandezza | sw38 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
36,2 mm
Diametro esterno
38 mm
Norma
Diametro metrico
M36