RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A4 16X8X1,6 708948 RONZ8A4ISO ISO 7089

Rondelle piane, serie normale, 200 HV

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONZ8A4ISO
Rubix:999240229070108
Produttore:708948
EAN:4043377308993
RONDELLA PIANA SERIE NORMALE  200 HV A4 16X8X1,6 708948 RONZ8A4ISO ISO 7089

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Materiale/finituraacciaio inox a4
Diametro esterno16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A4 16X8X1,6 708948 RONZ8A4ISO ISO 7089


Disco piatto senza smusso, fila normale
Rondelle piane, serie normale, 200 HV A4 16X8X1,6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Materiale/finituraacciaio inox a4
Diametro esterno16 mm
Normaiso 7089
Diametro metricom8
Spessore1,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Materiale/finitura

Diametro esterno

Diametro metrico